Toarmet aftrækker med hurtig indstilling, slanke aftrækkerarme 1

Art.-nr.: 880450 1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde, udvendigt 30 mm - 90 mm
Spændvidde, indvendigt 70 mm - 140 mm
Spændedybde til 100 mm
Maks. moment 35 Nm
Effekt 2,5 t
Antal kroge 2
Udvendig sekskant 17 mm
Vægt 1,27 kg
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880450 1
EAN/GTIN 4021176756221
Producentnummer 20-1+S

Betegnelse

Udførelse:

Med utroligt slanke aftrækkerarme.

Anvendelse:

Optimalt egnet til snævre mellemrum og dårligt tilgængelige bygningsrum.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven