Geartvinge 150 mm

Art.-nr.: 860271 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Tværsnit, glideskinne 19×6 mm
Spændvidde 150 mm
Udladning 60 mm
Maks. spændekraft 2.000 Nm
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 860271 150
EAN/GTIN 4008158040844
Producentnummer GK15

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet 2-komponent-kunststofgreb, bruneret skinne af trukket stål. Glasfiberforstærket kunststofhus, letgående trapezgevindspindel med drejelig trykplade Med oplåsningsarm til hurtigindstilling.

Anvendelse:

Enormt fleksibel og anvendelig selv under meget snævre pladsforhold, til spændetryk (indtil 2000 N).