Hårdmetalhammerbor SDS-max „8X“ 12X340 mm

Art.-nr.: 789206 12X340
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Max

Produktdetaljer

Teknisk data

12 mm
Hel længde 340 mm
Spirallængde 200 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Max
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789206 12X340
EAN/GTIN 4059952532752
Producentnummer 2608900201

Betegnelse

Udførelse:

Ny generation EXPERT SDS-max „8X“ med svejset komplet hårdmetalhoved med 4 skær. Formede skær til høj boreydelse, lang levetid og lille slid. Sætter sig ikke fast i armeret beton.
Speciel hårdmetalplattegeometri til længere standtider.

Borehoved med kvadratisk tværsnit fra ⌀ 16 mm.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Bor af generationen SDS-max-7 (med indlejrede hårdmetalskær, loddet) i str. 35×520 – 52×520 under nr. 789204.
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
    ⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven