Universalstiksavssortiment 10

Art.-nr.: 788042 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Ingen slagboring

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Ingen slagboring
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 788042 10
EAN/GTIN 4058546228842
Producentnummer 4932464939

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetaltænder giver længere levetid, også ved boring i tætte materialer. Brede og dybe spånrum gør det let at fjerne borekernen. Det aggressive tandgeometri giver op til 10x hurtigere borehastighed sammenlignet med bimetal-hulsave. Perfekt til brug inden for elektronik- og installatørbranchen.

Anvendelse:

Til boring af større huller og gennembrud i forskellige materialer: Murværk, letvægtsmaterialer, kunststof og træ. Ikke egnet til anvendelse i hårde materialer som beton, granit, natursten og hårde tegn med en hårdhed på over 30 N/mm².

Indhold:

Universalstiksave nr. 788041: 1 stk. i hver str. 35; 44; 51; 57; 68; 76
Centrerbor nr. 788051: 2 stk. str. 115
Adapter med centrerbor nr. 788052: 1 stk. i str. 115-6KT
Diamantfil: 1 stk.
Unbrakonøgle: 1 stk.
Opbevaring i: Kunststofkuffert

Reservedel:

Centrerbor fås under nr. 788051 og specialadapter med centrerbor fås under nr. 788052.

Bemærk:

Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele