Elektronik-skævbider med flerkomponent-håndtag 130 mm

Art.-nr.: 77 42 130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 77 42 130
EAN/GTIN 4003773018773
Producentnummer 77 42 130
L-nummer L70010 357

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til fint skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • Stressoptimeret formgivning giver en mere direkte arbejdsfølelse
  • stabil, gennemskydelig og slørfri samling
  • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
  • polering eller spejlpolering i kombination med en fin oliefilm giver god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele
  • Skærekanterne er desuden laserhærdede, skærekanternes hårdhed er mindst 60 HRC
  • Slanke ærmer, der er hævet op til tangens hoved, giver sikker og behagelig styring selv mellem tommel- og pegefinger
  • spidst hoved uden facet
  • Skærekantens hårdhed ca. 57 HRC

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 1,3 mm
  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,3 - 1,6 mm
  • Kæbelængde (B): 18 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 9,5 mm
  • Hovedets bredde (A): 15 mm
  • med flerkomponentovertræk
  • Spejlpoleret
  • Skærekant uden affasning