Automatisk kørner med spids 95 mm

Art.-nr.: 749350 95
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 95 mm
Skaft-⌀ 11 mm
Min. slagkraft 20 N
Maks. slagkraft 50 N
Produkttype Kørnere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 749350 95
EAN/GTIN 4049002112737
Producentnummer R430 229

Betegnelse

Udførelse:

Krydsriflet, kraftigt skaft med hærdet, udskiftelig spids og ergonomisk endestykke af hensyn til høj brugerkomfort. Slagstyrken kan frit indstilles ved at dreje endestykket.

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele