Elektronikskævbider, glat snit, stærkere skær 135 mm

Art.-nr.: 726702 135
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.324 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Uden facet
  • Materiale: Kulstofstål (C70)

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 135 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Uden facet
Materiale Kulstofstål (C70)
Hovedbredde 13,5 mm
Skærlængde 8 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 1,3 mm
Overflade refleksionsfrit fosfateret
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726702 135
EAN/GTIN 4062406395018

Betegnelse

Udførelse:

Professionelle bidetænger med let klippende snit. Tangens to dele er sammenføjet præcist via omhyggeligt bearbejdede boringer og slebne flader, så tangen opnår et præcist snit. Med returfjeder og ergonomisk udformede greb, der giver sikker og behagelig håndtering. 2K-greb i afledende materiale. ESD-egnet.

Materiale:

I kulstofstål (C70), præcisionsstanset og varmebehandlet med en refleksionsfri fosfatering.