Elektronikskævbider Super Knips® 125 mm

Art.-nr.: 726480 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.058 styk på lager
  • Skærefas: Uden facet
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Skærefas Uden facet
Materiale Ædelstål, INOX
Hovedbredde 13,5 mm
Skærlængde 9 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård 0,2 mm - 1 mm
Norm DIN ISO 9654
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 54 HRC)
med returfjeder ja
med trådholder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726480 125
EAN/GTIN 4003773035381
Producentnummer 78 03 125

Betegnelse

Udførelse:

Slankt hoved med præcist slebne skær, med fin skærefas. Greb med flerkomponentovertræk og returfjeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

I rustfrit stål (INOX).