Oscillator - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Art.-nr.: 72296961000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72296961000
EAN/GTIN 4014586893556
Producentnummer 72296961000
L-nummer L00010 3746

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oscillator - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic
  • Vores bedste oscillerende MultiMaster til bilindustrien med ekstra fladt gearhoved til arbejde i snævre rum

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 450 W
  • udgangseffekt 250 W
  • svingninger 10 000 - 19 500 1/min
  • værktøjsholder sekskantet
  • værktøjsskift manuelt med skrue, sekskantet stik
  • amplitude 2 x 1,7°
  • kabel med stik 5 m
  • vægt i henhold til EPTA 1,45 kg

Fordel:

  • Designet til udskæring af skiver og arbejde på bilkarrosserier
  • Antivibrationssystem: Permanent sikkert og behageligt arbejde på grund af minimale vibrationer og fremragende støjdæmpning
  • Sekskantet værktøjsholder for optimal overførsel af drejningsmoment
  • 450 W FEIN højtydende motor: Kontinuerlig og overbelastningssikker højtydende motor med højt kobberindhold for maksimal skærehastighed og hurtigste arbejdsgang. Tachogenerator: Konstante hastigheder selv under belastning og trinløs elektronisk hastighedsregulering
  • Metalgear: Høj belastningsevne og maksimal levetid, da alle geardele er fremstillet af metal
  • Industrikabel: Stor aktionsradius takket være et 5 meter langt, fintrådet gummikabel i industrikvalitet

Leveringsomfang:

  • 1 skruenøgle
  • 1 slibesten (6 37 19 010 01 4)
  • 1 spændeskrue (3 30 01 01 039 01 7)
  • 1 værktøjskasse af plast

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør