3M™ Dobbeltklæbende tape GPT-020, gennemsigtig, 15 mm x 50 m, 0,2 mm

Art.-nr.: 7100269550
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 16 Styk
  • Bestillingstrin: 16 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100269550
EAN/GTIN 04064035022211
Producentnummer 7100269550

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: 3M™
Farve: Farve: transparent
Længde x bredde: 50,0 m x 15,0 mm

Beskrivelse:

Designet til alsidighed: 3M™ dobbeltklæbende tape GPT-020P er transparent og 200 µm tyk. Den har en modificeret, opløsningsmiddelfri akrylklæber og er dækket af et hvidt trykt PCK-beskyttelsespapir. 3M's dobbeltsidede tape GPT-020P har god peel- og forskydningsstyrke samt høj klæbeevne på en lang række overflader - uanset om de har høj eller lav overfladeenergi.

Egenskab:

Alsidig og velegnet til limning af mange overflader med både høj og lav overfladeenergi.
Stærk øjeblikkelig vedhæftning og høj fugtbestandighed
Høj peel- og forskydningsstyrke.
Høj temperaturbestandighed med fuld limstyrke ved: op til +190 °C (kort sigt) og op til +90 °C (lang sigt).
200 µm tykkelse