3M™ HDT-A Tykvægget varmekrympeslange med klæbemiddel, sort, 38/12 mm, 1 m

Art.-nr.: 7100195503
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kabeltylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100195503
EAN/GTIN 08712403596661
Producentnummer 7100195503
L-nummer L01310 1656

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
UV-bestandig og modstandsdygtig over for mange kemiske påvirkninger
Samlet længde: 1 m
Egnet som ydre rør til kontrolkabelsæt

Beskrivelse:

3M™ Heat Shrink Cable Sleeve HDT-A er en stiv, kraftig væg, halogenfri varmekrympeslange, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 1,0 kV samt mekanisk og miljømæssig beskyttelse. HDT-A varmekrympeslanger har en flammehæmmende polyolefin tværbunden ydervæg med et fabriksanvendt klæbelag på indersiden.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle og offentlige anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af ledninger, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Fremstillet af polyolefin, krympeforhold op til 4,5:1
Mekanisk og miljømæssig beskyttelse
Elektrisk isolering
SAE AS23053/15, klasse 1-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel