Udførelse:
Udstyret med klæbemiddel af syntetisk gummi
Svampehoved lukning
Reducere omkostningerne
Øge produktiviteten
Reduktion af vedligeholdelse/nedtid på grund af nem afmontering.
Beskrivelse:
3M™ Dual Lock™ er en selvklæbende, fleksibel tryklukning i rulleform. Det patenterede system består af sorte polyolefinstrimler med halvkugleformede hoveder på en kort stilk. Når de presses sammen, skabes der en fast, men løsbar forbindelse. I modsætning til konventionelle fastgørelsessystemer som skruer eller nitter er der ikke behov for huller, som forringer overfladens visuelle udseende. Limen af syntetisk gummi har en høj øjeblikkelig vedhæftningsevne og er velegnet til overflader med lavt energiforbrug, såsom PP, PE og pulverlakerede materialer.
Egenskab:
Sort trykfølsom tape med svampeformede hoveder og trykfølsomt klæbemiddel af syntetisk gummi på bagsiden/// Udstyret med klæbemiddel af syntetisk gummi
Udgaven med 26 hoveder pr. cm² kan kombineres med 26, 40 eller 62 hoveder pr. cm² modstykker; hørbart klik// Mushroom head lukning
Designet til limning på forskellige plastmaterialer, pulverlakerede overflader og andre materialer med lav overfladeenergi// Reducerer omkostningerne
Efter 1.000 åbne-lukke-cykler er mindst 50 % af den oprindelige trækstyrke tilbage/// Øget produktivitet
Høj øjeblikkelig vedhæftning// Reduktion af vedligeholdelse/downtime på grund af nem afmontering
Velegnet til indendørs brug// Spar tid med hurtig installation på overflader, der er svære at binde
God vedhæftning, selv på svært bindebare overflader
Høj øjeblikkelig vedhæftning
Bemærk:
Indendørs anvendelser
Især på overflader med lav energi, f.eks. PP, PE og pulverlakerede materialer.
Genlukkelige lukkeanordninger