Vandpumpetang Cobra® med klik-finjustering ekstra slankt hoved 250 mm

Art.-nr.: 706250 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Cobra
Hel længde 250 mm
Overflade kemisk sortfarvet
Spændvidde for sekskant 34 mm
Spændvidde for rør 1.1/4 tommer
Antal trin, finindstilling 19
Norm DIN ISO 8976
Udførelse, kæber ekstra slank
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Mulighed for klik-finjustering ja
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706250 250
EAN/GTIN 4003773061267
Producentnummer 87 51 250

Betegnelse

Udførelse:

Speciel, ekstra slank hovedform til brug, hvor der er meget lidt plads. Gennemstukket ledbolt (= dobbelt styring) med beskyttelse mod at klemme fingrene. Klik-finindstilling via affjedret trykknap. Takkede, fortandede gribekæber med kærv, selvklemmende. Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.