Skævbidere VDE-isoleret, med sikringsøje 160 mm

Art.-nr.: 706040 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 2 mm
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706040 160
EAN/GTIN 4003773081463
Producentnummer 70 06 160 T

Betegnelse

Udførelse:

Tang med sikringsøje til at anbringe en faldsikring. Sikringsøje svejset fast sammen med grebsovertrækket, kan belastes dynamisk indtil 3 m faldhøjde.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Anvendelse:

Til anvendelse inden for bygge- og anlæg, bygningsvedligeholdelse, hos industrielt rebarbejde, tagdækkere, inden for messebyggeri etc.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Bemærk:

Andre udgaver og størrelser fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele