Kraft-kombinationstang, forkromet VDE-isoleret 180 mm

Art.-nr.: 701900 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 180 mm
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2,5 mm
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
gnistfri nej
Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 701900 180
EAN/GTIN 4003773010012
Producentnummer 02 06 180

Betegnelse

Udførelse:

Stor skæreydelse med minimal kraftanvendelse. Bakker med fortanding. Skær desuden induktionshærdede (ca. 63 HRC), også egnet til klavertråd. Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til arbejde under spænding op til 1000 V.
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.