Scotch® 48 PTFE Fluorcarbon-plasterbånd, hvid, 13 mm x 6,6 m, 0,076 mm

Art.-nr.: 7000057504
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tætningsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000057504
EAN/GTIN 50054007061965
Producentnummer 7000057504
L-nummer L01310 1410

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Samlet længde: 6,6 m
Samlet bredde: 12,7 mm

Beskrivelse:

Scotch® gevindtætnings- og smøremiddel 48 er en hvid, ikke-smeltet plastfilm fremstillet af polytetrafluorethylen (PTFE). Denne fluorcarbonharpiksfilmtape er designet til at give en tætning med lækagesikkerhed, når den anvendes som tætningsmiddel til rørgevind.

Egenskab:

Primært beregnet til tætning af rørgevind.
Kan rulles tørt ud, tætner samlingerne permanent og giver samtidig smøring, så samlingen senere kan genåbnes uden problemer
Stabilt i et temperaturområde fra -268 °C til 260 °C, filmen smelter ved 374 °C
Ikke-brandfarlig