Udførelse:
Produktets farve: sort
Modstandsdygtig over for saltvand, vejrpåvirkning og UV-stråling
Samlet længde: 30,5 m
Samlet bredde: 25,4 mm
Beskrivelse:
3M™ Scotchrap™ Vinyl Corrosion Protection Tape 50 har et klæbemiddel med høj klæbeevne, der giver en korrosions- og slagfast forsegling til beskyttelse af metalrørsystemer over og under jorden i alle vejrforhold.
Egenskab:
Fremragende UV-bestandighed
Holdbart PVC-bånd modstår korrosion under alle vejrforhold
Velegnet til fittings og forbindelser på alle rør og elektriske ledningsanlæg over og under jorden med mølleskæl
BEMÆRK: 3M™ Scotchrap™ rørprimer skal anvendes sammen med alle korrosionsbeskyttelsesbånd
Kan tåle et bredt temperaturområde fra -48 til 80 °C
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Bemærk:
Beskyttende indpakning af rør og stolper
Efterfølgende korrosionsbeskyttelse