3M™ Scotchrap™ 50 korrosionsbeskyttelsestape, sort, 100 mm x 30 m, 0,25 mm

Art.-nr.: 7000057485
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000057485
EAN/GTIN 50054007106468
Producentnummer 7000057485

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Modstandsdygtig over for saltvand, vejrpåvirkning og UV-stråling
Samlet længde: 30,5 m
Samlet bredde: 101,6 mm

Beskrivelse:

3M™ Scotchrap™ Vinyl Corrosion Protection Tape 50 har et klæbemiddel med høj klæbeevne, der giver en korrosions- og slagfast forsegling til beskyttelse af metalrørsystemer over og under jorden i alle vejrforhold.

Egenskab:

Fremragende UV-bestandighed
Holdbart PVC-bånd modstår korrosion under alle vejrforhold
Velegnet til fittings og forbindelser på alle rør og elektriske ledningsanlæg over og under jorden med mølleskæl
BEMÆRK: 3M™ Scotchrap™ rørprimer skal anvendes sammen med alle korrosionsbeskyttelsesbånd
Kan tåle et bredt temperaturområde fra -48 til 80 °C
RoHS 2011/65/EU-kompatibel

Bemærk:

Beskyttende indpakning af rør og stolper
Efterfølgende korrosionsbeskyttelse