3M™ Højtemperaturoverførselstape 9085, gennemsigtig, 6 mm x 55 m

Art.-nr.: 7000049537
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 144 Styk
  • Bestillingstrin: 144 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049537
EAN/GTIN 50051111917300
Producentnummer 7000049537

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 54,86 m
Samlet bredde: 6,35 mm

Beskrivelse:

Brug 3M™ Ultra High Temperature Adhesive Transfer Tape 9085 til at skabe stærke bindinger og få exceptionel forskydningsstyrke - selv ved høje temperaturer. Vores overførselstape giver en højere skrælstyrke end de fleste akrylformuleringer.

Egenskab:

Sikrer fremragende varmebestandighed i miljøer med høje temperaturer
Højere skrælstyrke end de fleste akrylformuleringer
Overlegen forskydningsstyrke og modstandsdygtighed over for opløsningsmidler