3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 8912, sølv, 914,4 mm x 50 m

Art.-nr.: 7000042476
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042476
EAN/GTIN 00051141558455
Producentnummer 7000042476

Betegnelse

Udførelse:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre brugerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
God vaskbarhed i husholdningsvask ved 60° C
Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 914,4 mm

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale 8912 med høje refleksionsværdier for let synligt tøj til lav belastning.

Egenskab:

Reflekterende stof hjælper med at forbedre bærerens synlighed om natten eller under dårlige synlighedsforhold
Vaskes godt i en husholdningsvask ved 60° C
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100
3M-logo på den reflekterende overflade letter autentificeringen