Scotch® 06147 PVC-mastiktætningstape, sort, 63 mm x 3 m, 1 mm

Art.-nr.: 7000005872
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tætningsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000005872
EAN/GTIN 50054007061477
Producentnummer 7000005872

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Let at anvende for maksimal beskyttelse
Samlet længde: 3 m
Samlet bredde: 63,5 mm
Fremragende isoleringsegenskaber

Beskrivelse:

Scotch® Electrical Moisture Sealant Pads and Rolls er førsteklasses, elektriske fugttætningsmåtter eller -ruller, der anvendes til at tætne elektriske forbindelser op til 600 V.

Egenskab:

PVC-bagsiden er modstandsdygtig over for fugt, baser, syre, kobberkorrosion og fugtighed
Aggressivt klæbemiddel giver optimeret vedhæftning
Let at installere for maksimal beskyttelse
Meget modstandsdygtig over for UV-lys
Kan tåle et bredt temperaturområde fra 0 til 38 °C
Kan bruges indendørs eller udendørs
RoHS 2011/65/EU-kompatibel
Giver fremragende isolering

Bemærk:

Egnet til fugttætning og isolering af lavspændingsforbindelser, polstring og isolering af skrueterminalforbindelser, isolering af strøm- og belysningsforbindelser, beskyttelse af forbindelser med jordstang og forsegling af kabelender