Foldeæske i polypropylen 19 l

Art.-nr.: 693450 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.006 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Egenskab, kuffert Kan stables
Udvendige mål, længde 400 mm
Udvendige mål, bredde 300 mm
Udvendige mål, højde 220 mm
Højde, sammenfoldet 89 mm
Indvendige mål, længde 356 mm
Indvendige mål, bredde 257 mm
Indvendige mål, højde 217 mm
Volumen 19 l
Maks. bæreevne 15 kg
Vægt 2 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693450 19
EAN/GTIN 2050001785916

Betegnelse

Udførelse:

Stabelbar kunststofboks i polypropylen. 2 foldebokse i str. 19 passer til 1 foldeboks i str. 42. Volumen reduceres med 64% ved sammenklapning.