Værktøjskuffert „BIG Twin Move” 1

Art.-nr.: 692615 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
  • Materiale: ABS
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer
  • Kuffert, belastbarhed: 30

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BIG Twin Move
Materiale ABS
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Kuffert, belastbarhed 30 kg
Indvendige mål, længde 490 mm
Indvendige mål, bredde 370 mm
Indvendige mål, højde 210 mm
Vægt 8,6 kg
med hjul ja
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692615 1
EAN/GTIN 4003773071549
Producentnummer 00 21 41 LE

Betegnelse

Udførelse:

Solid konstruktion af sort ABS-materiale med omløbende ramme af aluminium og hængsler af metal. Kufferten har et stabilt og ergonomisk bærehåndtag. Der medfølger 2 etiketter til individuel mærkning på etiketfeltet. Værktøjsbakkerne består af smudsafvisende PP-hulrumsplader.
Med et teleskophåndtag indfattet i bunden samt to udvendige skøjteruller, der gør transporten behagelig.
Står frit i alle åbningsstillinger på grund af lågets holdere med hængselmekanik på begge sider, der falder i hak; vinklen kan indstilles frit. Kan åbnes på en eller begge sider. Bunden og låget kan åbnes uafhængigt af hinanden og har hver 2 vippelåse af metal til fastgøring. Bunden kan desuden sikres med 1 trecifret talkodelås.
Indvendig indretning:
I alt 95 indstikningsmuligheder:
Låg:
1 værktøjsbakke med 12 indstikningsrum og 1 fladt rum på forsiden og 10 elastikflapper på bagsiden.
1 værktøjsbakke med 7 elastikflapper og 1 klemmerum i låget.
Midterdel med 37 elastikflapper.
Bund:
1 bundbakke (kan fastgøres med trykknap) med 3 opdelinger på langs (3× lang).
1 værktøjsbakke med 12 indstikningsrum og 1 fladt rum, der dækker bundbakken.
Midterdel med 15 elastikflapper og 13 indstikningsrum.