6-kantet hoved, 1/4 tomme 3,5 mm

Art.-nr.: 631020 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
734 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 3,5 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ på udgangsside 6,2 mm
Længde 25 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631020 3,5
EAN/GTIN 4045197597991

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven