HEX-elektronikskruetrækker Kraftform Micro 0,7 mm

Art.-nr.: 627470 0,7
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 2054 Micro
sekskant 0,7 mm
Klingelængde 40 mm
Hel længde 137 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627470 0,7
EAN/GTIN 4013288032072
Producentnummer 05118060001

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående drejelig hætte (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet hurtigdrejezone til hurtig, effektiv skruning og kraftzone til overførsel af høje momenter.
Klinger i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids. Hex-Plus-profil forhindrer deformation af skruehovedet og overfører et større moment.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruning på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven