SSW 18 LTX 800 BL Batteridrevet slagnøgle

Art.-nr.: 602403840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602403840
EAN/GTIN 4061792228726
Producentnummer 602403840
L-nummer L01750 394

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig batteridrevet slagnøgle med 1/2″ udvendigt firkantet drev og 800 Nm
  • Unique børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Skrue i APS-tilstand (Automatic Power Shift): forhindrer, at skruen/møtrikken falder af ved automatisk at reducere hastigheden efter løsningen
  • Skrue i APS-tilstand (Automatic Power Shift): Forhindrer overspænding af skruen/møtrikken ved automatisk slukning efter første slag
  • Højt drejningsmoment kombineret med et særligt praktisk design
  • Meget kraftfuldt til tunge skrueopgaver
  • Lavt tilbageløb med meget højt drejningsmoment
  • Tolv hastigheds-/drejningsmomentindstillinger til en lang række skrueopgaver. /momentindstillinger til en bred vifte af applikationer
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
  • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Bæltekrog, metaBOX 145 L, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Hastigheds-/momenttrin: 12
  • Vægt med batteripakke: 2.6 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.95 kg
  • Max. Drejningsmoment: 800 Nm
  • Max. Hastighed uden belastning: 0 - 2575 /min
  • Max. Løsningsmoment: 1200 Nm
  • Max. antal slag: 3300 /min
  • Max. skruestørrelse: M24
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Slagskruer: 10.7 m/s²
  • Værktøjsholder: Udvendig firkant 1/2 ″ (12,70 mm)