Præcisions-planslibeskiver Dia.×T×H (mm) A60

Art.-nr.: 591735 A60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
  • Slibemetoder: Fladslibning
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Form: 1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Fladslibning
Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Specifikation SD83A60II7PVK8F
Specifikation 454A60J10V3
Form 1
Skive-⌀ D 400 mm
Skivebredde, D 50 mm
Borings-⌀ H 127 mm
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 591735 A60
EAN/GTIN 9003176643973
Producentnummer 664397

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektive fladslibeskiver med ultraporøst bindingssystem af hensyn til reduceret termisk belastning og minimal afretterdiamantslitage.
  • Kan anvendes universalt inden for pendulslibning og skal derfor have skiftet skiver væsentligt sjældnere i den daglige drift.
  • Anvendelse på alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Køling med emulsion påkrævet, sørg altid for en god kølesmøring ved langspånende materialer.

High-performance-linje med sinterkorund med længere standtid, bedre skæreevne og køligere slibning. Særligt velegnet til højlegeret, hærdet stål, INOX og HSS med en hårdhed på 60 HRC. På det næste højere kvalitetstrin finder man de superabrasive CBN-slibeskiver VIB-STAR CBN.

Specifikation:

SD83A60II7PVK8F
454A60J10V3.

Bemærk:

Også egnet til ekstern rundslibning.
Profilfladslibeskiver kan leveres på forespørgsel.