Runde skaftbørster siliciumkarbid (SIC) 120

Art.-nr.: 575052 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
361 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 50 mm
Korn 120
Finhedsgrad middel
Børstetykkelse 0,6 mm
Besætningsbredde L1 13 mm
Besætningslængde H1 13 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC), overstrøet
Slibemiddelforkortelse SiC
Anbefalet omdrejningstal 2.400 min-1 - 2.800 min-1
maks. omdrejningstal 4.500 min-1
Tilspænding 800 mm/min - 3.000 mm/min
Tilspænding 0,3 (fin) – 1,0 (grov) mm
Drevmaskine CNC-bearbejdningscentre; robotanvendelse
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 575052 120
EAN/GTIN 4045197977755

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Runde børster med meget tæt slibebørsteflade (komplet flade) fast indstøbt i kunststoftallerken. Høj formstabilitet takket være børster, der støtter hinanden gensidigt. Meget lang standtid. Nylonbørster med meget stor siliciumcarbid-kornandel til universel brug.
6 mm skaft, faststøbt.

Fordel:

  • Emneefterbearbejdning direkte efter spåntagningsprocessen.
  • Reproducerbare resultater vha. kontinuerligt frigivet slibekorn.
  • Processikkerhed takket være høj formstabilitet og -præcision.
  • Hurtig og sikker montering uden yderligere tilbehør.
  • Meget høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

CNC-bearbejdningscentre og ved robotanvendelse, foretrukket til vådslibning med kølesmøremiddel. Til bearbejdning af sideflader og indvendige flader: Præcis afgratning (f.eks. gevind), afrunding af kanter, finbearbejdning efter fræsning, overfladefinish.

Bemærk:

Specialudførelser kan leveres på forespørgsel.