Diamantskæreskive PREMIUM*** Fast Cut 115 mm

Art.-nr.: 569730 115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • optimeret til materiale: Sten
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
optimeret til materiale Sten
Form 41
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Slibebelægning, bredde 1,2 mm
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 569730 115
EAN/GTIN 9003174757900
Producentnummer 475790

Betegnelse

Udførelse:

Diamantskæreskiver til tør- og vådsnit. Borings-⌀ 22,23 mm.
  • Korte skæretider takket være effektive diamanter.
  • Ekstrem lang standtid, færre skiveskift.
  • Konstant diameter, derfor altid hel skæredybde.
  • Mindre støv, da der næsten ikke sker slitage på skiven.

Ekstremt skærevillig, til korte skæretider, reduceret maskinbelastning og rene snit. Overophedningssikker. Ekstra smal belægningsbredde 1,2 mm (⌀ 115 / 125) og 1,9 mm (⌀ 180 / 230).

Anvendelse:

Til skæring af alle gængse byggematerialer som f.eks. beton (også armeret), tegl, natursten, fliser, keramik, stål etc.

Materiale:

Optimeret til: Betonsten, granit, gnejs, porfyr, fortovsplader.

Bemærk:

  • Diamantbelægning forslebet fra fabrikken. Vær opmærksom på korrekt rotationsretning!
  • Andre diamantskæreskiver på forespørgsel.