Slibefiberburrelåsskiver SC-DH 100

Art.-nr.: 566935 100
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    88,06  DKK / styk
  • fra 20 styk
    73,38  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
608 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SC-DH
Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 100
Finhedsgrad grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 178 mm
Producentbetegnelse SC-DH
Udførelse A coarse
Farve brun
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566935 100
EAN/GTIN 4046719005420
Producentnummer 7000067824

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fiberburrelåssliberondeller med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliberondel nr. 566965).

Anvendelse:

På vinkelslibere med burrelåssliberondel nr. 566960 eller 566965.
Til finish, mattering, overlejring med tydeligt reduceret overfladeruhed og til lette rengørings- (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og afgratningsopgaver.

Bemærk:

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. 567705ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele