Skæreskive Basic* EKSTRA SMAL 115 mm

Art.-nr.: 563650 115
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    9,24  DKK / styk
  • fra 25 styk
    7,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.477 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A60BF
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 115 mm
Skivebredde 1 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 3 mm - 5 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563650 115
EAN/GTIN 9003172409689
Producentnummer 34332868

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelle skæreskiver til lejlighedsvis kapning af profiler, rør etc.

Specifikation:

A60BF.