{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Cubitron™ II | |
Slibemiddel | Cubitron™ II | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Specifikation | A36S-BF | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 115 mm | |
Skivebredde | 1,6 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 7,7 mm - 8 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 13.300 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563320 115 | |
Producentnummer | 7100015157 |