Strygesten til stål, specialkorund middel / meget fin 125X50 mm

Art.-nr.: 558855 125X50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.000 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Korn 180; 500
Finhedsgrad middel / meget fin
Bredde 50 mm
Højde 20 mm
Længde 125 mm
Produkttype Strygesten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558855 125X50
EAN/GTIN 9003172581248

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Keramisk bundne kombistrygesten med hårdhedsgrad O/P. En grov side til forslibning og en fin side til efterslibning.
Special-ædelkorund, korn 180 (mellem) med lang levetid. Anden side ædelkorund korn 500 (meget fin), fint udformet, høj overfladekvalitet.

Anvendelse:

Til afgratning, finslibning af ujævnheder, afrunding af kanter.

Bemærk:

Særlige polersten til egalisering fås på forespørgsel.