Sletfile - ædelkorund 100X6F

Art.-nr.: 558525 100X6F
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    41,35  DKK / styk
  • fra 10 styk
    34,49  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Korn 320
Finhedsgrad fin
Form firkant
Bredde 6 mm
Længde 100 mm
Farve orange
Produkttype Sletfile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558525 100X6F
EAN/GTIN 9003172580241
Producentnummer 258024

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af boringer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.
Til stål (hærdet) og legeringer med forøget trækstyrke. Dette materiales sejhed gør kanterne meget robuste og giver en stor skærekraft.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.
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
    Længde×bredde (mm) finhedsgrad Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven