Slibebånd, normal korund (A) KK711X 40

Art.-nr.: 558060 40
(DKK 65,86 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    98,79  DKK / styk
    (DKK 65,86 / 1 Metre)
  • fra 10 styk
    82,32  DKK / styk
    (DKK 54,88 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KK711X
Slibemiddelforkortelse A
Korn 40
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Slibebånd, bredde 150 mm
Slibebånd, længde 1.500 mm
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 558060 40
EAN/GTIN 4018875091777
Producentnummer 738296

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststof, GFK
 
10
Træ
 
23
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt slibebånd bestrøet med normal korund (A). Slibemiddelunderlaget er dimensioneret optimalt til kornstørrelse og slibebåndstype.
Robust X-lærred til effektiv materialefjernelse på stationære slibemaskiner.

Anvendelse:

Universelt anvendelig på alle gængse materialer: Stål, ikke-jernholdige metaller, støbegods, aluminiumslegeringer, træ.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.