Slibeklods-sæt 24 dele hård 150

Art.-nr.: 557470 150
Sæt pris 24 styk (DKK 5,95 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
544 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 150
Finhedsgrad meget fin
Bredde 68 mm
Højde 26 mm
Længde 100 mm
Antal belagte flader 4
Antal svampe, pads 24
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557470 150
EAN/GTIN 4062406155957

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibeklods i hård udførelse med øget kantstyrke. Belagt på 4 sider med korund (A).
Keramikbelægning giver længere standtid.
Forringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler.

Fordel:

  • Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.
  • Alle svampe er også egnede til vådslibning.
  • Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.

Anvendelse:

Til afgratning og fladeslibning af træ, metal og lak.