Slibelærred (A) robust, yderst fleksibelt 240

Art.-nr.: 556790 240
(DKK 112,97 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    7,23  DKK / styk
    (DKK 112,97 / 1 Square metre)
  • fra 50 styk
    6,03  DKK / styk
    (DKK 94,22 / 1 Square metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.790 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund
Slibemiddelforkortelse A
Korn 240
Finhedsgrad fin
Slibeblad, bredde 280 mm
Slibeblad, længde 230 mm
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556790 240
EAN/GTIN 4045197808004

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid. Arkstørrelse 230×280 mm.
Meget robust og højfleksibelt slibevæv (olie- og petroleumssikkert). Tilpasser sig ideelt til emnets geometri. Kan rives med ren kant og lige med tråden i længderetning, uden at frynse.

Anvendelse:

Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven