Slibefiberrulle 1000

Art.-nr.: 556115 1000
(DKK 35,67 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Kornstørrelsessammenligning 600 - 1.000
Finhedsgrad meget fin
Fiberstruktur 1.000
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Rullebredde 115 mm
Rullelængde 10 m
Udførelse S Ultra Fine
Farve grå
Produkttype Slibefiberrulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556115 1000
EAN/GTIN 4045197241740

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Fordel:

  • Tilpasser sig emnets form.
  • Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.
  • Ensartet reproducerbar finish.
  • Til tør og våd anvendelse.
  • Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser.
Fin/meget fin: Til rengøring af sarte overflader, til udbedring af mindre ridser i metaller. Også velegnet til fin/meget fin mattering af stål og jernfrie metaller.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele