Rengøringsskiver (A) 150 mm

Art.-nr.: 555942 150
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    60,79  DKK / styk
  • fra 2 styk
    50,66  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.102 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Hårdhedsgrad blød
Finhedsgrad middel
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Tykkelse 15 mm
Borings-⌀ 13 mm
Anbefalet omdrejningstal 4.000 min-1
Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 555942 150
EAN/GTIN 50048011641459
Producentnummer 7000046258

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Grovrengøringsskiver med syntetisk nylonfleece med jævnt fordelte slibekorn. Åben struktur, stopper ikke til.
Høj slibeydelse med fin finish.

Anvendelse:

Radial anvendelse på fleksible aksler og ligeslibere. Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele