ICK 095 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5508345
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508345
EAN/GTIN 7291075269451
Producentnummer 5508345
L-nummer L24050 1158

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 9,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 9,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 9,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,6 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,2 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle