Minifræsestift Z7 − middel, krydsfortandet G0313

Art.-nr.: 546910 G0313
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
505 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z7
Fortanding kort betegnelse Z7
Fortandingstype kryds-fortandet
Fortanding, finhedsgrad middel
Skæremateriale HM
Form G0313
Formbeskrivelse spidsbøjning
Hoved-⌀ 3 mm
Hovedlængde 14 mm
Samlet længde 38 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 546910 G0313
EAN/GTIN 4045197724304

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanter med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiameteren er større end skaftdiameteren; ellers er også skaftet af hårdmetal.
HM-mini-fræsestifter med skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven