Nonius dybdeskydelære, 0-300 mm

Art.-nr.: 527-203
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 527-203
EAN/GTIN 4946368108728
Producentnummer 527-203
L-nummer L40010 2050

Betegnelse

Beskrivelse:

Den mekaniske højdemåler giver dig følgende fordele: Modeller med finjustering kan leveres. Målefladerne og styrene er hærdede og syede fint.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 300
Nøjagtighed: ±0,05 mm
Gradueringsværdi: 0,05 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,08 mm
Tommer/metrisk: Metrisk