Filsæt med 2-komponent-skaft, 5 dele i rulletaske 200 mm

Art.-nr.: 517419 200
Sæt pris 5 styk (DKK 37,01 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.026 styk på lager
  • Norm: DIN 7261

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning 1
Længde uden angel 200 mm
Norm DIN 7261
Antal enkeltfile 5
Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 517419 200
EAN/GTIN 4062406122294

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
For at beskytte filene er sættene placeret overskueligt i robuste nylon-rulletasker.
Beskyttede filer bliver ikke beskidte, og behugningen bliver ikke beskadiget; det garanterer vedvarende høj fileydelse, glatte filflader og forlænget standtid.
Hug 1 = forfil.
Med ergonomiske 2-komponent-kunststofskafter.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Leveringsomfang:

Filsortiment med 5 dele med hhv. én flad, trekantet, firkantet, halvrund og rund fil.