• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Behandlingsmiddel på pulverform, 5 kg Stål, rustfrit stål CLEAN

Art.-nr.: 501657 CLEAN

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GMT
Egnet til Stål, rustfrit stål – slibning og polering
pH-værdi 12 %
Dosering 2 % - 3 %
Produkttype Behandlingsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 501657 CLEAN
EAN/GTIN 4062406773885

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Compounds (flydende behandlingsmidler) tilføjes i glideslibemaskiner under vådbehandlingen. De forstærker slibeeffekten og rengør emner og slibelegemer.

Anvendelse:

Compound må kun tilføjes til procesvandet i vandtanken med den foreskrevne dosering. Målebægeret, der leveres med glideslibemaskinen, hjælper med dosering.

Bemærk:

Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.