Ruhedsmåler uden printer M410

Art.-nr.: 499042 M410
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 1.281,38 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 718,17 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; Bluetooth-port

Produktdetaljer

Teknisk data

Reverserbar aflæsning mm / tomme
Interface USB-interface; Bluetooth-port
Ruhedsstandarder DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Måleafstand, langsgående aftastning 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 tommer
Følerhastighed 0,1 – 1,0 mm/s
Tilspændingsenhed, længde 194 mm
Tilspændingsenhed, bredde 38 mm
Tilspændingsenhed, højde 72 mm
Analyseenhed, længde 162 mm
Analyseenhed, bredde 77 mm
Analyseenhed, højde 35 mm
Vægt, tilspændingsenhed 1,1 kg
Vægt analyseenhed 0,3 kg
Produkttype Ruhedsmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 499042 M410
EAN/GTIN 4059192073473

Betegnelse

Udførelse:

Overflademåleenhed med fri aftastning til præcis og normkorrekt ruheds- og standbølgemåling. MarSurf M 410 har et praktisk touch-display, en analyseenhed, der kan afmonteres fra tilspændingsenheden, en integreret PDF-hukommelse, mulighed for datatransmission via Bluetooth.
  • Fri aftastning med ultrapræcist følersystem.
  • Hurtig følerarmsskift uden værktøj og med ekstra beskyttelse.
  • Oprettelse af PDF-protokol direkte på enheden uden ekstra software.
  • Kort klargøringstid takket være motoriseret højdeindstilling af tilspændingsudstyret med automatisk nulpositionering.
  • Unik følerarmsstyring til montering, skift og sletning af over 50 følerarme. Kalibreringsdataene for en indmålt følerarm bevares.
  • Taststrækninger iht. DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
  • Automatisk valg af filter og aftastningsafstand iht. standard.
  • Måleafstand, langsgående aftastning 0,1 til 26 mm.
  • Fasekorrekt Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-21 (erstatter DIN EN ISO 11562), Gauß-filter iht. DIN EN ISO 16610-31 og sondefilter ISO 13565-1.
  • Trådløs dataoverførsel via Bluetooth til en pc, f.eks. til Excel eller tredjepartssoftware.
  • Assisteret hældningsindstilling.
  • Mobil anvendelse takket være net- og batteridrift.
  • International up to date takket være alle gængse parametre iht. DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • 17 sprog integreret.
  • Hældningskorrektion ±1°, manuel.
  • Lagring af over 30.000 måleprogrammer.
  • Indlæsning af oplysninger via scanner ved scanning af en QR- eller stregkode (scanner medfølger ikke).

Leveringsomfang:

Analyseenhed MarSurf M 410, tilspændingsenhed MarSurf MD 26 inklusive følersystem BFW 250, standard følerarm, dockingstation M 410, universel strømforsyning med 3 adaptere, mikro-USB-kabel, dæksel MD 26, skruetrækker, 3× monteringsnøgle, betjeningsvejledning og kuffert.

Bemærk:

Yderligere følerarme f.eks. til små boringer og noter fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør