Diamant Max flisebor 5mm-1 stk.

Art.-nr.: 49560503
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 49560503
EAN/GTIN 045242223732
Producentnummer 49560503
L-nummer L00800 2327

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Diamantboremaskiner og hulsave er ideelle til professionel brug i meget hårde materialer som f.eks
  • porcelæn, porcelænssten, kunststensfliser, støbejern eller glasfiber
  • Diamond Plus®-hullersave imponerer med deres hurtige boreforløb selv i de hårdeste materialer
  • Venligt vand: I modsætning til konventionelle diamanthullersave kræver Diamond Plus®-hullersave meget lidt vand
  • En kort nedsænkning af hulsaven før boring samt lejlighedsvis vanding ind imellem er tilstrækkeligt
  • Rene huller: Diamond Plus®-tilbehør giver rene boringeresultater uden at beskadige overfladen
  • Livstid: Diamantpartikler af høj kvalitet samt en optimal bindingsmatrix sikrer hurtige boreforløb og øget levetid på samme tid
  • Livstid: Stabilt borekammer garanterer lang koncentricitet
  • Borekernefjernelse: Udstødningsspor i siden gør det lettere at fjerne borekernen
  • Versatilt: Diamond Plus®-hullesave kan også bruges med (batteridrevne) vinkelslibere ved hjælp af en særlig adapter

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: 5 mm ¼″ Hex