M18FIW2F12-0X KOMPAKT SLAGNØGLE

Art.-nr.: 4933478443
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933478443
EAN/GTIN 4058546346348
Producentnummer 4933478443
L-nummer L00800 1126

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tre LED'er giver optimal belysning af arbejdsområdet
  • Kompakt design med en længde på kun 124 mm
  • Fiksering af skruer op til M18
  • Kraftig - fastgørelsesmoment på 339 Nm
  • Ekstremt kompakt design - samlet længde på 124 mm
  • DRIVE CONTROL® giver dig mulighed for hurtigt at skifte mellem 4 omskiftningsniveauer med forskellige hastigheds- og momentindstillinger
  • Præcist arbejde, hjælper med at forhindre skader på skruer og materiale, for maksimal kraft og de hårdeste anvendelser og for smart arbejde; værktøjet slukker automatisk, så snart skrueforbindelsen er lavet
  • Den automatiske slukekontrol anvender ikke mere end 34 Nm drejningsmoment ved fastgørelse i hånden for ikke at overspænde
  • Tre LED'er sikrer optimal belysning af arbejdsområdet
  • 1/2 firkantet snapring
  • Bælteclips i metal
  • Den nyeste generation af børsteløs POWERSTATE®-motor, REDLINK Plus®-elektronik og REDLITHIUM®-batterier leverer kraftig ydeevne, lang levetid og lang batterilevetid i tunge anvendelser
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 0
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Med teknologi: Brændstof
  • Leveres: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 1,8
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Indriftshastighed [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • maks. tomgangshastighed (1. gear): 900
  • max. tomgangshastighed (2. gear): 900
  • : 1650
  • maks. tomgangshastighed (3. gear): 1650
  • : 2400
  • maks. tomgangshastighed (4. gear): 2400
  • : 1200
  • min. tomgangshastighed (1. gear): 0
  • min. Tomgangshastighed (2. gear): 0
  • min. Tomgangshastighed (3. gear): 0
  • min. Tomgangshastighed (4. gear): 0
  • min. Slaghastighed: 0
  • Produktvariant: M18 FIW2F12-0X
  • Slaghastighed [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3400
  • Spænding [V]: 18

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør