C18PCG/400T-201B Tætningspistol

Art.-nr.: 4933441812
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fedtpresse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933441812
EAN/GTIN 4002395002368
Producentnummer 4933441812
L-nummer L00800 99

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stærkt presningstryk på 459 kg/4500 N
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • Optimeret til alle gængse klæbemidler og fugemasser, selv ved køligere temperaturer
  • Automatisk tilbagekobling af trykstangen forhindrer drypdannelse
  • Elektronisk styring af pressehastigheden via et indstillingshjul med 6 hastighedsniveauer
  • Konstant flow af fugemasse, reduceret bobling og fuld udnyttelse af patronens indhold
  • Single cell overvågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og forlænget levetid
  • 100 % systemkompatibelt med MILWAUKEE™-M18®-produktserien

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x M18 B2
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 1
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • Leveres: Værktøjstaske
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Vægt med batteripakke: 2,3
  • Lader medfølger: M12-18 C
  • Ladestation til rådighed: M12-18 C
  • Ladestation til rådighed: Ja
  • Batteriopladningstid: 40
  • Produktvariant: C18 PCG/400T-201B
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 400 ml gennemsigtig folieposeholder, skubbejern, bæretaske

Leveringsomfang:

1 x 18 V / 2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18C-oplader, 400 ml aluminiumsposeholder, skubbejern, bæretaske.