C12MT-202B BATTERI MULTIVÆRKTØJ

Art.-nr.: 4933441710
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933441710
EAN/GTIN 4002395002009
Producentnummer 4933441710
L-nummer L00800 117

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Professionelt multiværktøj til skæring, savning og slibning
  • Flere anvendelsesmuligheder - fjernelse af mørtel
  • Flere anvendelsesmuligheder - dybdegående snit i træ
  • Flere anvendelsesmuligheder - slibning på trange steder
  • Professionelt multiværktøj til skæring, savning og slibning
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • Multiværktøj med oscillerende bevægelsesforløb - ideelt til arbejde omkring efterbehandling, Renovering og installation
  • Kan også bruges med konkurrencedygtigt tilbehør
  • Single cell overvågning for optimeret værktøjslevetid og lang batterilevetid
  • Batteriopladningsindikator
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere værktøjslevetid og længere levetid end tidligere modeller
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE™-M12®-produktserien
  • Leveres: Savklinge, slibeskive, sandpapir 60 / 80 / 120 / 240 K, adapter og unbrakonøgle

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M12 B2
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2,0
  • Batterisystem: M12
  • Antal batterier/batterier: 2
  • Batteritype: Li-ion
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Teknologi: Børstet
  • Leveres: Værktøjstaske
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Vægt med batteripakke: 1,0
  • Lader medfølger: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: C12 C
  • Ladestation tilgængelig: Ja
  • Batteriopladningstid: 40
  • Lediggangshastighed [min_1]: 5000 - 20.000
  • max. tomgangshastighed: 20000
  • min. tomgangshastighed: 20000
  • min. tomgangshastighed: 20000
  • . Tomgangshastighed: 5000
  • Produktvariant: C12 MT-202B
  • Spænding [V]: 12
  • Standardudstyr: adapter, sekskantnøgle, savklinge til stiksav, slibeskive, 3x 60/80/120/240 slibeark

Leveringsomfang:

2 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion-batteri, hurtigoplader C12 C, adapter, insexnøgle, savklinge, slibeskiver, 4 x 60 / 80 / 120 / 240 slibeark, bæretaske

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør