HD18JSB-0 BATTERIDREVET STIKSAV

Art.-nr.: 4933417845
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933417845
EAN/GTIN 4002395241590
Producentnummer 4933417845
L-nummer L00820 83

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig 18 V batteridrevet stiksav
  • 4-polet motor for maksimal effekt i et kompakt design
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse for lang levetid for batteri, motor og gearkasse*
  • REDLITHIUM™-batteri med enkeltcelleovervågning for længere driftstid, mere kraft og længere batterilevetid
  • Elektronik med 2-trins styring af slaghastighed
  • 4-vejs pendelslagjustering + neutral position for højere skæreydelse og længere levetid for klingen
  • Justerbar spånblæsningsanordning
  • Eksklusiv styring af savklingen takket være stor, lavtliggende styrerulle med nåleleje
  • Stabil grundplade af støbt aluminium og glidesål af plast
  • FIXTEC-savklingesystem med hurtigskifte
  • 100 % systemkompatibelt med Milwaukee™ M18-produktserien

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier: 0
  • Batteritype: Li-ion
  • Med teknologi: Børstet
  • Leveres: I kasse
  • Vægt [kg]: 2. 2
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B4)
  • Vægt med batteripakke: 2,9
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Vugge tilgængelig: 2,9
  • Vægten er tilgængelig: 2,9
  • Vægten er tilgængelig: Nej
  • Max. Skæredybde i træ [mm]: 120
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 10
  • Produktvariant: HD18 JSB-0
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: Glidesål, 2 savklinger
  • Snitdybde (i træ): 120
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10